標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-550Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-550Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22964988CDM2B20-550Z-M9BWL
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22964997CDM2B20-550Z-M9P
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22965006CDM2B20-550Z-XC22
12,320
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする