標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-75FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-75FZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22965654CDM2B20-75FZ-C73C(-) 0.5C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
22965663CDM2B20-75FZ-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22965679CDM2B20-75FZ-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする