標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22968147CDM2B25-125Z-A90-
9,570
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22968156CDM2B25-125Z-A93L-XC13A-
11,880
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
22968165CDM2B25-125Z-A93VL-
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22968174CDM2B25-125Z-B59W-
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22968183CDM2B25-125Z-C73LS-
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
22968199CDM2B25-125Z-C73LS-XC8B-
13,090
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
22968208CDM2B25-125Z-H7A1L-
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22968217CDM2B25-125Z-H7A1S-XC8B-
13,920
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
22968226CDM2B25-125Z-M9BA-
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22968235CDM2B25-125Z-M9BASDPC-
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22968244CDM2B25-125Z-M9BV-
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22968253CDM2B25-125Z-M9N-XC8B(B) 0~50
16,890
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする