曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22970807CDM2B25-50AZ-B53LS-
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
22970816CDM2B25-50AZ-B54-
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22970825CDM2B25-50AZ-H7A1L-
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22970834CDM2B25-50AZ-H7BZ-XC6-
16,280
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22970843CDM2B25-50AZ-M9BAVZ-
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22970859CDM2B25-50AZ-M9NAL-XC6-
16,940
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22970868CDM2B25-50AZ-M9NW-
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22970877CDM2B25-50AZ-M9NWL-XC6-
15,290
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
22970886CDM2B25-50AZ-V-
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
22970895CDM2B25-50AZ-XC8B(B) 0~50
11,220
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする