SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-565Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
565
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22971367
CDM2B25-565Z
CADデータダウンロード
¥
11,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください