標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25M - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22972663CDM2B25M-100FZ100(F) めねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972679CDM2B25M-100Z-M9BL100(-) おねじ
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972688CDM2B25M-105Z105(-) おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972697CDM2B25M-180Z-M9BL180(-) おねじ
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972706CDM2B25M-20Z20(-) おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972715CDM2B25M-250Z250(-) おねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972724CDM2B25M-285Z285(-) おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972733CDM2B25M-30Z30(-) おねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972749CDM2B25M-50Z-M9BL50(-) おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972758CDM2B25M-65Z65(-) おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972767CDM2B25M-75FZ75(F) めねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
22972776CDM2B25M-75FZ-M9BALS75(F) めねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする