曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-125AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-125AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22974447CDM2B32-125AZ-A93L-XC8A(A) 0~25
17,550
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22974456CDM2B32-125AZ-A93VL-XC4-
16,280
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
22974465CDM2B32-125AZ-A93VL-XC6-
14,630
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
22974483CDM2B32-125AZ-H7BAL-
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22974499CDM2B32-125AZ-M9BWZ-
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22974508CDM2B32-125AZ-M9NL-XC4-
18,040
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22974517CDM2B32-125AZ-M9NV-
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22974474CDM2B32-125AZ-G5NBLS-XC6-
14,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする