SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-25FZ
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22975953
CDM2B32-25FZ-M9BWM
CADデータダウンロード
25
32
(M) 1
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22975944
CDM2B32-25FZ-M9BL
CADデータダウンロード
25
32
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
12,870
取扱い終了
返品不可
22975969
CDM2B32-25FZ-M9N
CADデータダウンロード
25
32
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
12,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください