曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-250Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22983039CDM2B40-250Z-A93Z複動片ロッド
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22983048CDM2B40-250Z-C80複動片ロッド
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22983057CDM2B40-250Z-H7BL複動片ロッド
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22983066CDM2B40-250Z-K59W複動片ロッド
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22983075CDM2B40-250Z-M9B-XC4複動片ロッド
20,680
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
22983023CDM2B40-250Z-A93S-
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22983023CDM2B40-250Z-A93S69219158CDM2B40-250Z-A93SCDM2B40-250Z-A93S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-250Z) SMC 69219158CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-250Z)SMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする