曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-300Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-300Z - SMC
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22983355CDM2B40-300Z-A93L330040
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22983364CDM2B40-300Z-A93330040
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22983373CDM2B40-300Z-C73330040
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22983389CDM2B40-300Z-M9BWLS30040
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22983398CDM2B40-300Z-XC430040
15,290
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする