曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-50AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-50AZ - SMC
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22984134CDM2B40-50AZ-C73CL-XC8B5040(B) 0~50
21,840
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
22984143CDM2B40-50AZ-H7A15040-
18,430
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22984159CDM2B40-50AZ-M9BAV-XC8A5040(A) 0~25
24,040
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
22984168CDM2B40-50AZ-M9BW-XC8A5040(A) 0~25
21,730
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
22984177CDM2B40-50AZ-M9BW-XC8B5040(B) 0~50
21,730
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
22984186CDM2B40-50AZ-M9NW5040-
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22984195CDM2B40-50AZ-M9NWL5040-
18,650
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22984204CDM2B40-50AZ-XC9B5040(B)0~50
13,640
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする