標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-60Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-60Z - SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-60Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22984737CDM2B40-60Z-A93-XC9A(A)0~25
16,340
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22984746CDM2B40-60Z-C73-
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22984755CDM2B40-60Z-C73S-
12,270
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
22984764CDM2B40-60Z-C733-
17,440
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22984773CDM2B40-60Z-H7BAL-
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22984789CDM2B40-60Z-M9NWL-
17,380
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
41563193CDM2B40-60Z-M9NW-
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする