標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40M - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22985884CDM2B40M-110Z110(-) おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985909CDM2B40M-15Z15(-) おねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985918CDM2B40M-150Z-M9BW150(-) おねじ
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985927CDM2B40M-275Z275(-) おねじ
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985936CDM2B40M-300Z-M9B300(-) おねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985945CDM2B40M-40Z40(-) おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985954CDM2B40M-50Z-A93L50(-) おねじ
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985963CDM2B40M-50Z-A93Z50(-) おねじ
16,010
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985988CDM2B40M-70Z70(-) おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985997CDM2B40M-75FZ75(F) めねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
22985893CDM2B40M-120Z120(-) おねじ
11,720
取扱い終了
返品不可
22985979CDM2B40M-60Z60(-) おねじ
11,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする