曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40V

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40V - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22986627CDM2B40V-100Z100(-) ラバークッション
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986636CDM2B40V-110Z110(-) ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986645CDM2B40V-220Z220(-) ラバークッション
16,230
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986654CDM2B40V-250AZ250(A) エアクッション
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986663CDM2B40V-250Z-M9BA-XC6250(-) ラバークッション
25,520
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
22986679CDM2B40V-250Z-M9BAL-XC6250(-) ラバークッション
26,180
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
22986688CDM2B40V-250Z-XC6250(-) ラバークッション
17,160
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22986697CDM2B40V-315AZ315(A) エアクッション
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986706CDM2B40V-330Z-XC6330(-) ラバークッション
18,700
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22986715CDM2B40V-390AZ390(A) エアクッション
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986724CDM2B40V-435Z-M9BAL-XC6435(-) ラバークッション
29,260
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22986733CDM2B40V-450Z450(-) ラバークッション
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986749CDM2B40V-480AZ480(A) エアクッション
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986758CDM2B40V-500AZ500(A) エアクッション
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986767CDM2B40V-550Z550(-) ラバークッション
21,230
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986776CDM2B40V-700Z700(-) ラバークッション
23,540
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986785CDM2B40V-75AZ75(A) エアクッション
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986794CDM2B40V-75Z75(-) ラバークッション
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986803CDM2B40V-75Z-M9BAL75(-) ラバークッション
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986819CDM2B40V-800Z800(-) ラバークッション
25,080
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986828CDM2B40V-85AZ85(A) エアクッション
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986837CDM2B40V-90Z90(-) ラバークッション
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする