SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-12AZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
12
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22989454
CDM2C25-12AZ
CADデータダウンロード
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22989463
CDM2C25-12AZ-V-A90S
CADデータダウンロード
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください