標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25M - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22991588CDM2C25M-150Z-M9BW150
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22991597CDM2C25M-250Z250
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
22991606CDM2C25M-50Z-M9BW50
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする