曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-100Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-100Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22994747CDM2C40-100Z-A93VL
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22994756CDM2C40-100Z-B59W
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22994765CDM2C40-100Z-C73CL
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994774CDM2C40-100Z-C73CLS
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22994783CDM2C40-100Z-M9BVZ
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994799CDM2C40-100Z-M9NW
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22994808CDM2C40-100Z-M9NWZ
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22994817CDM2C40-100Z-N-M9BW
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994826CDM2C40-100Z-N-M9BWZ
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994835CDM2C40-100Z-NV-A93L
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994844CDM2C40-100Z-NV-M9BWL
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
22994853CDM2C40-100Z-NW-B54
21,860
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994869CDM2C40-100Z-NW-B54L
22,520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994878CDM2C40-100Z-V
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994887CDM2C40-100Z-V-M9BW
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994896CDM2C40-100Z-V-M9NWLS
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22994905CDM2C40-100Z-W-M9BL
20,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994914CDM2C40-100Z-W-M9BWL
20,650
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする