SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-1000Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22994939
CDM2C40-1000Z
CADデータダウンロード
¥
24,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994948
CDM2C40-1000Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
31,460
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22994957
CDM2C40-1000Z-NW-M9BW
CADデータダウンロード
¥
34,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください