標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D25-400Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D25-400Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22999647CDM2D25-400Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22999656CDM2D25-400Z-A93L-XC6A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,180
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
22999665CDM2D25-400Z-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする