SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-400Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23002499
CDM2D32-400Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23002508
CDM2D32-400Z-W
CADデータダウンロード
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23002517
CDM2D32-400Z-W-A93
CADデータダウンロード
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23002526
CDM2D32-400Z-W-M9PWL
CADデータダウンロード
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください