曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D40R

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D40R - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23005369CDM2D40R-250AZ-M9BAZ25040(A) エアクッション
26,400
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23005378CDM2D40R-350AZ35040(A) エアクッション
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23005387CDM2D40R-450Z-XC645040(-) ラバークッション
18,700
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23005396CDM2D40R-75AZ-M9BAL-XC67540(A) エアクッション
23,600
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする