標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-125AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-125AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23005843CDM2E20-125AZ-C73L複動片ロッド
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23005859CDM2E20-125AZ-H7A1複動片ロッド
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23005868CDM2E20-125AZ-M9BW複動片ロッド
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23005877CDM2E20-125AZ-M9N-
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23005877CDM2E20-125AZ-M9N58911807CDM2E20-125AZ-M9NCDM2E20-125AZ-M9N エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~) SMC 58911807エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~)SMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする