標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-30Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-30Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23007514CDM2E20-30Z-B59WS(-) 0.5B59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
23007523CDM2E20-30Z-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23007539CDM2E20-30Z-N-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,660
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
23007548CDM2E20-30Z-N-M9BWLS(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
10,220
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする