SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-60Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23008555
CDM2E20-60Z-N-A93
CADデータダウンロード
¥
10,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23008546
CDM2E20-60Z-M9BM
CADデータダウンロード
¥
12,870
取扱い終了
返品不可
23008564
CDM2E20-60Z-NW
CADデータダウンロード
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください