曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-300Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-300Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23011048CDM2E25-300Z-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,390
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23011057CDM2E25-300Z-M9NAL(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23011066CDM2E25-300Z-N-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23011075CDM2E25-300Z-NW-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする