曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-150Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-150Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23013848CDM2E32-150Z-A93S
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23013857CDM2E32-150Z-M9BWVL
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23013866CDM2E32-150Z-N-M9BWL
15,890
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23013875CDM2E32-150Z-N-M9NL
15,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23013884CDM2E32-150Z-NW-A93
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23013893CDM2E32-150Z-NW-A93S
11,160
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23013909CDM2E32-150Z-NW-M9B
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23013918CDM2E32-150Z-W
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23013927CDM2E32-150Z-W-A93MS
10,730
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23013936CDM2E32-150Z-XC4
9,740
8,898
9,788(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする