標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-300AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-300AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23014907CDM2E32-300AZ-N-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,360
取扱い終了
返品不可
23014916CDM2E32-300AZ-NV-B54(-) 0.5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,620
取扱い終了
返品不可
23014925CDM2E32-300AZ-NV-B54L(L) 3B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,280
取扱い終了
返品不可
23014934CDM2E32-300AZ-NW-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,190
取扱い終了
返品不可
23014943CDM2E32-300AZ-NW-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする