SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-220Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23026755
CDM2F25-220Z-A93V
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23026764
CDM2F25-220Z-B59WL
CADデータダウンロード
(L) 3
B59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください