曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-150Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-150Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23029327CDM2F32-150Z-B54-XC8B(B) 0~50
19,530
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23029336CDM2F32-150Z-B59W3-
20,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23029345CDM2F32-150Z-C73LS-
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
23029354CDM2F32-150Z-G59WL-XC8B-
22,940
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
23029363CDM2F32-150Z-H7BAL-XC8A-
22,940
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
23029379CDM2F32-150Z-H7BAL-XC8B-
22,940
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
23029388CDM2F32-150Z-H7BAL3-
24,920
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23029397CDM2F32-150Z-H7BL-XC8A-
19,420
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23029406CDM2F32-150Z-M9BAL-XC85-
17,550
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23029415CDM2F32-150Z-M9BASDPC-
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23029424CDM2F32-150Z-M9BL-XC22-
16,560
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
23029433CDM2F32-150Z-M9BWL3-
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23029449CDM2F32-150Z-M9BWSBPC-
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23029458CDM2F32-150Z-M9BZ-XC22-
17,330
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23029467CDM2F32-150Z-XC8A(A) 0~25
11,720
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする