SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32M
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23032398
CDM2F32M-200Z-B54L
CADデータダウンロード
200
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23032407
CDM2F32M-250Z-B54L
CADデータダウンロード
250
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23032416
CDM2F32M-300Z-B54L
CADデータダウンロード
300
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください