曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-100Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-100Z - SMC
ストロークA(mm)100チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークA(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23032854CDM2F40-100Z-B5310040
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23032863CDM2F40-100Z-B53L10040
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23032879CDM2F40-100Z-C73-XC410040
17,550
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23032888CDM2F40-100Z-H7BLS10040
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23032897CDM2F40-100Z-J79WL-XC13A10040
20,790
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
23032906CDM2F40-100Z-M9BAZS-XC610040
16,120
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
23032915CDM2F40-100Z-M9NVL10040
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23032924CDM2F40-100Z-M9PWV10040
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする