曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-75Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23035225CDM2F40-75Z-B53-XC85-
18,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23035234CDM2F40-75Z-B54Z-
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23035243CDM2F40-75Z-C73S-
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23035259CDM2F40-75Z-H7BL-XC9A-
20,570
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23035268CDM2F40-75Z-M9B-XC9B(B)0~50
19,030
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23035277CDM2F40-75Z-M9BL-XC9A(A)0~25
19,690
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23035286CDM2F40-75Z-M9BVL-
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23035295CDM2F40-75Z-M9B3-
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23035304CDM2F40-75Z-M9NL-
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23035313CDM2F40-75Z-W-B54-
20,710
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23035329CDM2F40-75Z-W-M9BVL-
20,600
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする