曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-50Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-50Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23042767CDM2L20-50Z-A96
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
23042776CDM2L20-50Z-H7A1L
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23042785CDM2L20-50Z-H7B-XC22
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23042794CDM2L20-50Z-H7BAZ
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23042803CDM2L20-50Z-H7BLS
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23042819CDM2L20-50Z-M9BM-XC4
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23042828CDM2L20-50Z-M9BVM
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23042837CDM2L20-50Z-V-M9BAL-XC4
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23042846CDM2L20-50Z-V-M9NL
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23042855CDM2L20-50Z-W
6,930
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする