SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-730Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
730
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23043546
CDM2L20-730Z
CADデータダウンロード
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043555
CDM2L20-730Z-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
21,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043564
CDM2L20-730Z-M9N
CADデータダウンロード
¥
20,190
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください