曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-100FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-100FZ - SMC
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23049435CDM2L32-100FZ-M9BL10032
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23049444CDM2L32-100FZ-M9BW10032
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23049453CDM2L32-100FZ-M9N10032
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23049469CDM2L32-100FZ-M9PSAPC10032
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする