曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-50Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-50Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23053346CDM2L32-50Z-A34AS-XC8A(A) 0~25
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23053355CDM2L32-50Z-B54-XC8B(B) 0~50
18,210
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23053364CDM2L32-50Z-B59W-
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23053373CDM2L32-50Z-C73L-XC6-
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23053389CDM2L32-50Z-M9B-XC9A(A)0~25
15,290
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
23053398CDM2L32-50Z-M9BA-
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23053407CDM2L32-50Z-M9BVS-XC8A(A) 0~25
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23053416CDM2L32-50Z-M9BW-XC8A(A) 0~25
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23053425CDM2L32-50Z-XC8A(A) 0~25
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23053434CDM2L32-50Z-XC8B(B) 0~50
10,400
9,498
10,448(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする