曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-75Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23069918CDM2U32-75Z-C80-
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23069927CDM2U32-75Z-M9BS-
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23069936CDM2U32-75Z-M9BSDPC-
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23069945CDM2U32-75Z-N-M9BWS-
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23069954CDM2U32-75Z-NV-
9,680
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
23069963CDM2U32-75Z-NV-M9N-
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23069979CDM2U32-75Z-V-M9BWL-
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23069988CDM2U32-75Z-V-M9BWL-XC9A(A)0~25
18,590
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23069997CDM2U32-75Z-V-M9BWL-XC9B(B)0~50
18,590
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23070006CDM2U32-75Z-W-M9BW-
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする