SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-320AZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
320
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23071239
CDM2U40-320AZ
CADデータダウンロード
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23071248
CDM2U40-320AZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
24,920
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23071257
CDM2U40-320AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
24,590
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23071266
CDM2U40-320AZ-N-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
25,360
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください