標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40M - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23071896CDM2U40M-100Z-NW-A93M100
20,540
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23071905CDM2U40M-200Z200
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23071914CDM2U40M-250Z250
15,070
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23071923CDM2U40M-300Z300
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする