標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ25

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23073698CM2BZ25-100FZ(-) ラバークッション(F) めねじ100
6,330
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073707CM2BZ25-100Z-XB7(-) ラバークッション(-) おねじ100
10,180
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
23073716CM2BZ25-1100Z(-) ラバークッション(-) おねじ1100
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073725CM2BZ25-12Z(-) ラバークッション(-) おねじ12
5,500
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073734CM2BZ25-225AZ(A) エアクッション(-) おねじ225
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073743CM2BZ25-25AZ-XC85(A) エアクッション(-) おねじ25
7,480
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
23073759CM2BZ25-25FZ-XC85(-) ラバークッション(F) めねじ25
5,780
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
23073768CM2BZ25-25Z-XC85(-) ラバークッション(-) おねじ25
5,780
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
23073777CM2BZ25-325AZ(A) エアクッション(-) おねじ325
10,510
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073786CM2BZ25-380Z(-) ラバークッション(-) おねじ380
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073795CM2BZ25-400AZ(A) エアクッション(-) おねじ400
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073804CM2BZ25-407Z(-) ラバークッション(-) おねじ407
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073813CM2BZ25-48Z(-) ラバークッション(-) おねじ48
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073829CM2BZ25-50AFZ(A) エアクッション(F) めねじ50
7,480
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073838CM2BZ25-50Z-XB7(-) ラバークッション(-) おねじ50
8,750
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
23073847CM2BZ25-55Z(-) ラバークッション(-) おねじ55
6,050
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073856CM2BZ25-600AZ(A) エアクッション(-) おねじ600
13,530
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073865CM2BZ25-65AZ(A) エアクッション(-) おねじ65
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073874CM2BZ25-76Z(-) ラバークッション(-) おねじ76
6,330
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073883CM2BZ25-90Z(-) ラバークッション(-) おねじ90
6,330
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする