SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ40R
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23074739
CM2BZ40R-100AZ
CADデータダウンロード
100
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074748
CM2BZ40R-112AZ
CADデータダウンロード
112
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074757
CM2BZ40R-50AZ
CADデータダウンロード
50
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください