曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25M - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23077715CM2B25M-105Z105
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
23077724CM2B25M-230Z230
8,750
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
23077733CM2B25M-25Z25
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
23077749CM2B25M-300Z300
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
23077758CM2B25M-40Z40
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
23077767CM2B25M-75Z75
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
23077706CM2B25M-100Z-V100
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする