標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-250Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23078826CM2B32-250Z-XC25
8,470
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
23078835CM2B32-250Z-XC5
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
23078817CM2B32-250Z-V
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする