SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-40Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23079149
CM2B32-40Z-W
CADデータダウンロード
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23079158
CM2B32-40Z-XB7
CADデータダウンロード
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23079167
CM2B32-40Z-XC6
CADデータダウンロード
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください