曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23080637CM2B32V-120Z(-) ラバークッション120
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080646CM2B32V-125AZ(A) エアクッション125
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080655CM2B32V-125Z(-) ラバークッション125
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080664CM2B32V-130AZ(A) エアクッション130
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080673CM2B32V-15Z-XC6(-) ラバークッション15
9,790
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
23080689CM2B32V-150AZ-XC6(A) エアクッション150
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23080698CM2B32V-150Z-XC6(-) ラバークッション150
11,170
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
23080707CM2B32V-200AZ-XC6(A) エアクッション200
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23080716CM2B32V-240AZ(A) エアクッション240
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080725CM2B32V-25Z(-) ラバークッション25
9,630
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080734CM2B32V-270Z(-) ラバークッション270
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080743CM2B32V-300Z(-) ラバークッション300
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080759CM2B32V-320AZ(A) エアクッション320
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080768CM2B32V-355AZ(A) エアクッション355
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080777CM2B32V-377AZ(A) エアクッション377
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080786CM2B32V-40AZ-XC6(A) エアクッション40
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
23080795CM2B32V-400Z(-) ラバークッション400
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080804CM2B32V-65Z(-) ラバークッション65
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080813CM2B32V-650AZ(A) エアクッション650
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080829CM2B32V-700Z(-) ラバークッション700
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080838CM2B32V-75AZ-XC6(A) エアクッション75
12,380
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
23080847CM2B32V-750Z-XC6(-) ラバークッション750
17,770
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする