標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-450Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-450Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23081949CM2B40-450Z-W
17,850
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23081958CM2B40-450Z-XB6
20,130
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
23081967CM2B40-450Z-XB7
31,460
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
23081976CM2B40-450Z-XC22
17,770
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする