SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2FZ40R
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23088459
CM2FZ40R-100AZ
CADデータダウンロード
100
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23088468
CM2FZ40R-50AZ
CADデータダウンロード
50
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください