SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23089667
CM2HB25-400Z
CADデータダウンロード
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください