SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HC25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23089719
CM2HC25-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23089728
CM2HC25-50JZ
CADデータダウンロード
50
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください