SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L20R
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23090324
CM2L20R-275AZ
CADデータダウンロード
275
(A) エアクッション
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23090333
CM2L20R-50Z-XC6
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください